{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
tillverkarens beteckning | M18BPFP-CCST | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 18 V | |
Genomströmning | 0,6 l/min - 4 l/min | |
tryck | 1,38 bar - 8,27 bar | |
Slanglängd | 1,75 m | |
vikt | 3,6 kg | |
tankvolym | 15 l | |
Produktslag | Tryckspruta |
Artikkelkode | 073982 M18BPFP | |
EAN / GTIN | 4058546289997 | |
Manufacturer number | 4933471371 |