{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | M18BPFP-CCST | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Nominel spænding | 18 V | |
Gennemstrømning | 0,6 l/min - 4 l/min | |
Tryk | 1,38 bar - 8,27 bar | |
Slangelængde | 1,75 m | |
Vægt | 3,6 kg | |
Tankkapacitet | 15 l | |
Produkttype | Tryksprøjte |
Artikelnummer | 073982 M18BPFP | |
EAN/GTIN | 4058546289997 | |
Producentnummer | 4933471371 |