Izvedba:
Barva izdelka: rumena
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 66 m
Celotna širina: 1219 mm
Posebej odporen na ″zamegljevanje″
Opis:
3M™ poliestrski folijski trak za elektriko 1318 je 1-mil prilagodljiv rumeni poliestrski folijski trak z akrilnim lepilom. Zagotavlja odlično odpornost proti kemikalijam, topilom in vlagi, ki je odporna na prerez in obrabo.
Lastnosti:
Na pritisk občutljivo lepilo in poliestrska folija za optimalen oprijem
Primerno za zaščito tuljave in izolacijo plasti
Primerno za temperaturno območje od 0 do 130 °C
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Natisljivo
Visoka odpornost na topila in kemikalije
Zaviralec gorenja v skladu z UL® 510
UL® certifikat razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2
Opomba:
Pritrditev priključnih žic in namestitev
Medslojna izolacija
Pokrivni trakovi za tuljave in kondenzatorje
Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
Ovijanje in izolacija tuljav in žic