• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta 3M ™ 1318 LO1 Amarillo 1 mil 1219 mm x 66 m Pigmento L / M

Número de artículo: 7000009068
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000009068
EAN / GTIN 04710367038849
Número del fabricante 7000009068

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1219 mm
Especialmente resistente a las marcas

Descripción:

La cinta eléctrica de film de poliéster 1318 de 3M™ es una cinta de film de poliéster amarilla adaptable de 1 mil con un adhesivo acrílico. Proporciona una excelente resistencia a los agentes químicos, disolventes y la humedad y resiste el corte y la abrasión.

Característica:

El adhesivo sensible a la presión y el soporte de película de poliéster proporcionan una adherencia óptima
Adecuado como protección de bobinas y aislamiento de capas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 130 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Imprimible
Alta resistencia a los disolventes y a los productos químicos
Ignífugo según UL® 510
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Nota:

Fijación de los cables de conexión y colocación
Aislamiento entre capas
Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como el encintado de los extremos de los pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables