3M™ ET 1318 Polyester Tape, Geel, 1219 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7000009068
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000009068
EAN/GTIN 04710367038849
Nummer fabrikant 7000009068

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 1219 mm
Met name bestand tegen 'vlaggen'

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van polyesterfolie 1318 is een 0,025 mm dikke vervormbare, gele polyesterfolietape met acrylaatlijm. De tape is uitstekend bestand tegen chemische stoffen, oplosmiddelen en vocht, en is snij- en slijtvast.

Kenmerk:

Drukgevoelige kleefstof en polyesterfolie op de rug voor een optimale hechting
Geschikt als spiraalbescherming en laagisolatie
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Printbaar
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Vlamvertragend volgens UL® 510
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Tip:

Bevestiging van aansluitdraden en positionering
Tussenlaag isolatie
Afdekband voor spoelen en condensatoren
Kern- en laagisolatie, alsmede eindtapwerk van kleine transformatoren
Wikkelen en isoleren van spoelen en draden