3M™ Ruban 1318 LO1 Jaune 1 mil 1 219 mm x 66 m Pigment L/M

Réf.: 7000009068
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000009068
EAN / GTIN 04710367038849
Réf. fabricant 7000009068

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 1219 mm
Particulièrement résistant au « marquage »

Description:

Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 1318 est un ruban jaune conformable sur film polyester de 1 mil d'épaisseur avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.

Caractéristique(s):

L'adhésif sensible à la pression et le support en film de polyester assurent une force d'adhérence optimale
Convient comme protection des bobines et comme isolation des couches
Convient pour une plage de température de 0 à 130 °C
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
Imprimable
Haute résistance aux solvants et aux produits chimiques
Ignifugé selon UL® 510
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Isolation intercalaire
Revêtement de bande de couverture pour bobines et condensateurs
Isolation des noyaux et des couches ainsi que gommage final des petits transformateurs
Enroulement et isolation de bobines et de fils métalliques