Izvedba:
Barva izdelka: bakrena
Zelo dobra luknjičavost
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 584 mm
Odpornost na oksidacijo
Opis:
3M™ EMI Shielding Tape 1182 je zlahka izrezljiv, spajkljiv 0,04 mm trak iz bakrene folije z obojestranskim prevodnim lepilom za zaščito pred EMI in odvajanje statičnega naboja pri ozemljitvi. Akrilno lepilo je dobro odporno proti vročini, oksidaciji, topilom in oljem.
Lastnosti:
Edinstveno lepilo zagotavlja varen stik s površino za nanašanje
Primerno za fizično in električno povezovanje dveh površin
Zaščita pred ognjem
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Akrilno lepilo je odporno na topila
Opomba:
Zaščita kablov in priključkov
Potencialna izravnava