3M™ Pritrdilni kavelj SJ3526N, črn, 16 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Št. art.: 7000002127
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000002127
EAN/GTIN 50021200862408
Številka proizvajalca 7000002127
L-število L01310 600

Opis

Izvedba:

Opremljen z lepilom iz sintetične gume
Trak s kavljem in zanko
Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti
Varčevanje s časom

Opis:

Trak 3M™ Hook and Loop je sestavljen iz dveh sestavnih delov, katerih medsebojno povezavo lahko po potrebi zaprete več tisočkrat. Ena komponenta ima majhne kaveljčke, druga pa prožne zanke, ki se združijo z rahlim pritiskom. To omogoča nadzorovan, skrit sistem za povezovanje za sprostljivo pritrjevanje. Izdelek se uporablja na primer v avtomobilskem in oglaševalskem sektorju. Lepilo iz sintetične gume je primerno za različne podlage, kot so nizkoenergijske površine (vključno s PP in PE).

Lastnosti:

Opremljen z lepilom iz sintetične gume// Opremljen z lepilom iz sintetične gume
Trak s kavljem in zanko// Trak s kavljem in zanko
Zmanjšanje stroškov// Zmanjšanje stroškov
Povečanje produktivnosti// Povečanje produktivnosti
Prihranek časa// Prihranek časa
Dober oprijem tudi na težko lepljivih površinah// Dober oprijem tudi na težko lepljivih površinah
Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost

Opomba:

Avtomobilska industrija
Sektor elektronike
Gradnja zrakoplovov
Gradnja železniških vozil
Oglaševanje in dekoracija
Sprostljivi pritrdilni elementi