Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Akrilatno lepilo / akrilatno lepilo za trajno pritrditev
Skupna dolžina: 66 m
Celotna širina: 19,05 mm
Ti Obojestranski lepilni TRAK imajo trajno lepilo na izpostavljeni strani in odstranljivo lepilo za ponovno namestitev na strani zaščitnega papirja. Za večkratno uporabo in raztapljanje. Lepljenje je možno pri 32 °F.
Opis:
3M™ 9425 je primeren za začasno pritrjevanje lahkih materialov ali za aplikacije s ponovnim zapiranjem, kjer je treba lepilno vez večkrat sprostiti in obnoviti. Primerno za ponovno nameščanje različnih lahkih materialov, kot so papir, plastika, filmi ali pene. Nosilna folija iz UPVC zagotavlja večjo stabilnost, kar olajša laminiranje in izsekovanje. Naš obojestranski trak s podlago iz UPVC ima na eni strani akrilno lepilo z visoko oprijemljivostjo, na drugi strani pa akrilno lepilo s srednjo oprijemljivostjo. Izdelek ima zaščitni papir, prevlečen s PE.
Lastnosti:
Tanek dvostranski trak s podlago
Akrilno lepilo, ki ga je mogoče ponovno namestiti / akrilno lepilo za trajno pritrditev
Prihranek stroškov zaradi ponovne uporabe
Za pritrjevanje ali pritrjevanje lahkih materialov ali za aplikacije s ponovnim zapiranjem, pri katerih je treba lepilno vez večkrat sprostiti in obnoviti.
Ti dvostranski trakovi imajo trajno lepilo na izpostavljeni strani in odstranljivo lepilo, ki ga je mogoče ponovno namestiti, na strani zaščitnega papirja. Lahko se ponovno namesti ter večkrat uporabi in odstrani. Lepljenje je mogoče pri 32 °F.
Dvostranski trak, primeren za različne površine ali materiale, kot so papir, plastika, folija ali pena, kadar jih je treba začasno pritrditi ali zavarovati.
Opomba:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams