{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Izhodna moč | 250 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 27.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 78 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
Masa | 0,65 kg | |
Delovni hrup | 76 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 4,9 m/s2 | |
Dolžina | 275 mm | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079457 7410 | |
EAN/GTIN | 015451781538 | |
Številka proizvajalca | 8941074100 |