{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Območje vrtilnega momenta | 2,1 Nm - 8 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev | 985 min-1 | |
Maksimalni vrtilni moment | 8 Nm | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Vpenjalo za orodje | Hitrovpenjalna glava | |
Masa brez akumulatorja | 1,04 kg | |
Višina | 209 mm | |
Dolžina | 213,5 mm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 071143 CLBP08Q | |
EAN/GTIN | 697099651550 | |
Številka proizvajalca | CLBP08Q |