{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GKS 75 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Omrežna napetost | 400 V | |
Poraba moči | 1.500 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
Širina traku | 75 mm | |
Dolžina traku | 2.000 mm | |
Masa | 45 kg | |
Vrsta izdelka | Tračni brusilniki |
Številka izdelka | 077608 790502004 | |
EAN/GTIN | 4014586888279 | |
Številka proizvajalca | 79050200403 |