Kompaktiška juostinio šlifavimo mašina GKS, Tipas: 790502004

Prekės Nr.: 077608 790502004
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GKS 75
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Tinklo įtampa 400 V
Naudojama galia 1 500 W
maksimalus sūkių skaičius 3 000 min-1
Juostos plotis 75 mm
Juostos ilgis 2 000 mm
Svoris 45 kg
Produkto rūšis Juostinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077608 790502004
EAN / GTIN 4014586888279
Gamintojo numeris 79050200403
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Galingas kompaktinis juostinis šlifuoklis metalo apdirbimui.
  • Saugus darbas dėl kontroliuojamų kibirkščių.
  • Ekonomiška − optimalus kainos ir kokybės santykis.
  • Iškart galima naudoti – nereikia surinkti ar montuoti.

Tiekiama:

Su 1 šlifavimo juosta 75×2000mm (K 36 R).

Pastaba:

Šlifavimo juostas rasite Nr. 558310 ir Nr. 558453 56.