Kompaktní pásová bruska GKS, Typ: 790502004

Artiklové číslo: 077608 790502004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 1 500 W
Síťové napětí 400 V
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Řada GRIT
Označení výrobce GKS 75
Zásobování energií Síťový provoz
Délka brusného pásu 2 000 mm
Šířka brusného pásu 75 mm
Otáčky max. 3 000 min-1
Druh produktu Pásová bruska
Hmotnost celkem 45 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077608 790502004
EAN / GTIN 4014586888279
Číslo výrobce 79050200403
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Výkonná kompaktní pásová bruska pro obrábění kovů.
  • Maximální bezpečnost práce díky kontrolovanému jiskření.
  • Velmi ekonomicky výhodná při pořizování s optimálním poměrem cena-výkon.
  • Ihned použitelná. Není nutná nástavba ani montáž.

Rozsah dodávky:

Vč. 1x brusného pásu 75×2000mm (K 36 R).

Poznámka:

Brusné pásy viz č. 558310.