Ponceuse à bande compacte GKS 790502004

Réf.: 077608 790502004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GKS 75
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension 400 V
Puissance absorbée 1 500 W
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Largeur de bande 75 mm
Longueur ruban 2 000 mm
Poids 45 kg
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077608 790502004
EAN / GTIN 4014586888279
Réf. fabricant 79050200403

Description

Exécution:

Puissante ponceuse à bande compacte pour le métal.
  • Sécurité de travail maximale grâce à la formation contrôlée des étincelles.
  • Très économique à l'achat grâce à un rapport qualité/prix optimal.
  • Utilisation immédiate. Aucune installation ni aucun montage nécessaire.

Livraison:

avec 1x bande abrasive 75×2000 mm (K 36 R).

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir code art. 558310.