Opis:
- Varnostna sklopka B-Guard: Mehanska funkcija proti povratnemu udarcu
- Motor PROTECTOR 2400 W, zaščiten pred prahom, za dolgo življenjsko dobo
- Autobalanser
- Vibracijsko dušeno držalo in vibracijsko dušeno ohišje zmanjšata vibracije do 70 %
- Vibracije (3 osi) samo 2, 5 m/s2
- Rotibilen ročaj
- FIXTEC® vpenjalna matica in blokada vretena za menjavo diska brez orodja
- Priložljiv zaščitni pokrov za hitro nastavitev s pritiskom na gumb
- Odrezane oglene ščetke za zaščito motorja
- Mrežni kabel 4 m
- Zaščita za mehak zagon in ponovni zagon
- Tanjše in robustno kovinsko ohišje menjalnika
- Podjetje: Zaščitni pokrov
Lastnosti:
- Prestavna hitrost: 6600
- Premer diska: 230
- Premer vretena: 14
- Dostava: v škatli
- Teža [kg]: 5,8
- Prestavna hitrost [min_1]: 6600
- Raba energije [W]: 2400
- Maks. globina reza: 68
- Maks. Globina reza [mm]: 68
- Varianta izdelka: AGVM 24-230 GEX
- Premer kolesa [mm]: 230
- Vretenski navoj: M 14
- Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, vpenjalna matica FIXTEC, dodatni ročaj AVS, Autobalancer
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, vpenjalna matica FIXTEC, dodatni ročaj AVS, Autobalancer.