Meuleuse d'angle AGVm24-230GEX

Réf.: 4933402340
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933402340
EAN / GTIN 4002395234240
Réf. fabricant 4933402340

Description

Description:

  • Embrayage de sécurité B-Guard : Fonction mécanique anti-rebond
  • Moteur PROTECTOR 2400 W protégé contre la poussière pour une longue durée de vie
  • Autobalanceur
  • Poignée et boîtier amortisseurs de vibrations réduisent les vibrations jusqu'à 70 %
  • Vibrations (3 axes) seulement 2, 5 m/s2
  • Poignée tournante
  • Écrou de serrage et blocage de la broche FIXTEC® pour un changement de disque sans outil
  • Capot de protection encliquetable réglage rapide par simple pression sur un bouton
  • Balais en carbone coupés pour protéger le moteur
  • Câble secteur 4 m
  • Protection contre le démarrage et le redémarrage progressifs
  • Boîtier de réducteur métallique mince et robuste
  • Étendue de la livraison : Housse de protection

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 6600
  • Diamètre du disque : 230
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 5.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
  • Puissance absorbée [W] : 2400
  • profondeur max. de coupe : 68
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
  • Variante de produit : AGVM 24-230 GEX
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, capot de protection, écrou de serrage FIXTEC, poignée supplémentaire AVS, auto-aligneur

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, écrou de serrage FIXTEC, poignée supplémentaire AVS, équilibreur automatique.

Produits adaptés

Accessoires