Haakse slijpmachine AGVm24-230GEX

Artikelnummer: 4933402340
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933402340
EAN/GTIN 4002395234240
Nummer fabrikant 4933402340

Omschrijving

Omschrijving:

  • B-Guard veiligheidskoppeling: Mechanische anti-terugslagfunctie
  • Dichte 2400 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Autobalancer
  • Trillingsgedempte handgreep en trillingsgedempte behuizing reduceren trillingen tot 70 %
  • Trillingen (3-assen) slechts 2, 5 m/s2
  • Draaibare handgreep
  • FIXTEC®-spanmoer en asblokkering voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Inklikbare beschermkap snelverstelling met een druk op de knop
  • Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
  • Hoofdkabel 4 m
  • Zachte start- en herstartbeveiliging
  • Slank en robuust metalen tandwielkasthuis
  • Werkingssnelheid: Beschermende hoes

Kenmerk:

  • Nullast toerental: 6600
  • Diameter schijf: 230
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 5,8
  • Nullast toerental [min_1]: 6600
  • Vermogen [W]: 2400
  • Max. zaagdiepte: 68
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 68
  • Productvariant: AGVM 24-230 GEX
  • Wieldiameter [mm]: 230
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netkabel 4 m, beschermkap, FIXTEC-klemmoer, AVS extra handgreep, Autobalancer

Levering:

Netsnoer 4 m, beschermkap, FIXTEC spanmoer, AVS extra handgreep, autobalancer.

Geschikte producten

Accessoires