{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | VIS-LINE | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 65% bombaž; 33% poliester; 2% drugih vlaken | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo | |
| Barva | modra / rumena | |
| Konfekcijska velikost DE | 48 | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
| Številka izdelka | 091702 48 | |
| EAN/GTIN | 4057121534484 | |
| Številka proizvajalca | 2652353-481-48 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |