{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Kobaltno modra | |
| Delež tkanine, bombaž | 65 % | |
| Delež tkanine, poliester | 33 % | |
| Delež tkanine, druga vlakna | 2 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Serija | VIS-LINE | |
| Opisan del | Grundfarbe; Reflexelemente | |
| Oznaka proizvajalca | Multinorm-Jacke VIS-LINE | |
| Barva | modra; rumena | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester; druga vlakna | |
| Gostota tkanine | 350 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta uporabe | zaščita pred ognjem; zaščita pred visoko temperaturo; Zaščita za varilce; opozorilna zaščita | |
| Število žepov, Notranji žep | 1 kos | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 1 kos | |
| Postavka, Prsni žep | spredaj | |
| Postavka, Stranski žep | desno; levo; desno; levo | |
| Velikost DE | 50 | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | gumb; samopritrdilni trak | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | konec rokava, nastavljiv po dolžini; podaljšan hrbtni del; raztezna guba na hrbtu; z odsevnim materialom | |
| Spol | Moški | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | 091702 50 | |
| EAN/GTIN | 4057121534491 | |
| Številka proizvajalca | 2652353-481-50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |