{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VIS-LINE | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 65% algodón; 33% poliéster; 2% de otras fibras | |
Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Color | azul violáceo / amarillo | |
Talla de confección DE | 110 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Tipo de producto | Chaqueta de señalización |
Número de artículo | 091702 110 | |
EAN / GTIN | 4057121534644 | |
Número del fabricante | 2652353-481-110 |