Komfortna zaščitna očala SecureFit™ 400 CLEAR

Št. art.: 096205 CLEAR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.643 kosov na zalogi
  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: Zaušne blazinice; Nastavljive blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SecureFit™
Oznaka okvirja 3M EN166 FT CE
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 FT
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja Zaušne blazinice; Nastavljive blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Masa 19 g
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096205 CLEAR
EAN/GTIN 4054596052802
Številka proizvajalca 7100078989

Opis

Izvedba:

Izredno prilagodljiva zaščitna očala s športnim dizajnom so s svojo maso 19 g med najlažjimi v svojem razredu. Zaradi loka s posebno tehnologijo porazdelitve pritiskanja se loki odlično prilagodijo obliki glave in preprečujejo pritiskanje na ušesa. Inovativna konstrukcija skrbi za udobno prileganje in bistveno povečuje sprejemljivost nošenja. Udobje nošenja še dodatno povečujejo nastavljive blazinice za nos ter mehko podloženi konci lokov. Zaradi ozke izvedbe so zaščitna očala dobro združljiva z drugo osebno varovalno opremo.

Standard:

EN 166
EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico