{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | modra/črna | |
Konfekcijska velikost DE | 48 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091124 48 | |
EAN/GTIN | 4053813491127 | |
Številka proizvajalca | 2225 5302-4699-48 |