{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Kobaltno modra | |
| Delež tkanine, bombaž | 35 % | |
| Delež tkanine, poliester | 65 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Temperatura, industrijsko pranje | 60 °C | |
| Oznaka proizvajalca | BODYFORCE | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Velikost DE | 110 | |
| Postavka | levo; desno | |
| Število žepov, desno | 2 kos | |
| Število žepov, levo | 2 kos | |
| Barva | modra; črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; poliester | |
| Gostota tkanine | 260 g/m2 | |
| Postopek pranja | industrijsko pranje; strojno pranje | |
| Vrsta izdelka | delovne hlače | |
| Spol | Moški | |
| Z žepi | da | |
| Zadrga | gumb | |
| Lastnosti | območje kolen ojačano; odsevno | |
| Standard | EN 14404 |
| Številka izdelka | 091124 110 | |
| EAN/GTIN | 4053813491370 | |
| Številka proizvajalca | 2225 5302-4699-110 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |