Kelnės BODYFORCE, mėlyna / juoda, Dydis DE: 48

Prekės Nr.: 091124 48
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 35 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Temperatūra, pramoninis skalbimas 60 °C
Gamintojo pavadinimas BODYFORCE
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Taikymo būdas Active
Dydis DE 48
Padėtis kairinis; dešininis
Kišenių skaičius, dešininis 2 vnt.
Kišenių skaičius, kairinis 2 vnt.
Spalva mėlyna; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 260 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis kelnės
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip
Užsegimas mygtukas
Savybės atspindi šviesą; sutvirtinta kelių zona
Standartas EN 14404

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091124 48
EAN / GTIN 4053813491127
Gamintojo numeris 2225 5302-4699-48
Gamintojas / atsakingas asmuo Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Germany, www.kuebler.eu

Aprašymas

Modelis:

Naujos kartos KÜBLER BODYFORCE meistriško dizaino darbo drabužiai. Dinamiški ir išskirtiniai, dailiai pasiūtų produktų linija suderina pažangias audinių technologijas su aukštos kokybės medžiagomis ir šviesą atspindinčiomis bei tampriomisdetalėmis.
Kelnės
  • Ergonomiškos formos keliai su tampria zona patogiam darbui.
  • elastinga guma ties juosmeniu užtikrina optimalią judėjimo laisvę.
  • Šviesą atspindintys elementai.
  • Dešinėje: dviguba kišenė liniuotei su CORDURA® sutvirtinimu ir pritvirtinta kišenėle rašikliui..
  • Kairėje: kišenė ant šlaunies su atvartu ir spaude bei papildoma kišenėle išmaniajam telefonui.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.
Ryškiai mėlynos / juodos spalvos kelnės Nr. 091124.
Moteriškos antracito / juodos spalvos kelnės 091126.
Moteriškos ryškiai mėlynos / juodos spalvos kelnės Nr. 091127.