Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Spodnie robocze BODYFORCE, niebieskie / czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 48

Nr art.: 091124 48
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Rozmiar męski Slim (wzrost 170 cm - 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Rozmiar męski Stocky (wzrost 170 cm – 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski kobaltowy
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Temperatura, Pranie przemysłowe 60 °C
Oznaczenie producenta BODYFORCE
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj zastosowania Active
Rozmiar DE 48
Pozycja lewe; prawe
Liczba kieszeni, prawe 2 szt.
Liczba kieszeni, lewe 2 szt.
Kolor Niebieskie; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 260 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie w pralce
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak
Zapięcie Przycisk
Właściwości Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan
Norma EN 14404

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091124 48
EAN / GTIN 4053813491127
Numer producenta 2225 5302-4699-48
Producent/osoba odpowiedzialna Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Wykonanie:

Dzięki mistrzowskiemu designowi KÜBLER BODYFORCE przenosi odzież roboczą na nowy poziom. Ta seria produktów o dynamicznej i wyróżniającej się stylistyce, eleganckich liniach i niepowtarzalnym kroju łączy zaawansowane technologie tekstylne z wysokiej jakości materiałami oraz innowacyjnymi właściwościami odblaskowymi i rozciągliwymi.
Spodnie robocze
  • Wstępnie ukształtowane kolana ze strefą ruchu umożliwiającą ergonomiczną pracę.
  • Elastyczna wstawka w pasie zapewnia optymalną swobodę ruchów.
  • Elementy odblaskowe.
  • Z prawej: podwójna kieszonka na taśmę mierniczą ze wzmocnieniem z materiału CORDURA® i naszytą kieszonką na długopis.
  • Z lewej: kieszonka na udzie z patką i napą oraz naszytą kieszonką na telefon komórkowy.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.
Spodnie robocze niebiesko-czarne pod nr 091124.
Spodnie damskie antracytowo-czarne pod nr 091126.
Spodnie damskie niebiesko-czarne pod nr 091127.