Paralelni primež pritrdilno spono 80 mm

Št. art.: 967030 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 80 mm
Območje vpenjanja 100 mm
Vpenjalno območje 0 mm - 60 mm
Smer odpiranja odpiranje nazaj
Material Litina visoke trdnosti (GG 25)
Masa 7 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967030 80
EAN/GTIN 4045197612328

Opis

Izvedba:

Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.
Odpiranje nazaj. Iz zelo trdne litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolga in zelo natančna prizmatična precizna izvedba. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene jeklene čeljusti so brušene in jih lahko zamenjate z narebričenimi čeljustmi (glejte nadomestne čeljusti).

Uporaba:

Za pritrjevanje na delovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli