Izvedba:
Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements
Opis:
Standardni materiali dosežejo svoje meje, ko gre za krivulje in dvodimenzionalne oblike - ne pa naše prilagodljive folije za etikete brez učinka nazadovanja. Za srebrno mat aluminijasto folijo je značilen predvsem odličen oprijem na nizkoenergijske, prašno lakirane in rahlo mastne podlage. Je neprepusten za vodno paro in ga je mogoče reliefno obdelati. Pri osnovnem tiskanju ga je mogoče natisniti, pri tiskanju s termotransferjem pa ga ni mogoče ponovno označiti. V primerjavi z modelom 7800 ima 7940 debelejši zaščitni pokrov za boljšo ravnost pri obdelavi listov.
Lastnosti:
Odlična ravnost// Zelo dobra odpornost na vlago
Primerno za popolnoma avtomatsko podajanje etiket// Zelo dober takojšen oprijem
Dobra odpornost na lupljenje in strižne sile// Temperaturna odpornost od -40 °C do +150 °C
Zaradi dolgega časa odprtja je mogoča stalna obdelava