Podloga za predale

Št. art.: 951830
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.181 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Podloga GridLine iz naravnega kavčuka za vstavljanje v predale.
Izrazit raster GridLine preprečuje kotaljenje cilindričnih komponent in je namenjen utrditvi škatel za male dele easyPick št. 951210, št. 951251 in št. 951265 ter kotanj št. 951415 in št. 951425 na podlogi. Debelina podloge 2 mm v žlebovih, 4 mm na štrlinah.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.
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
    Mere v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico