Shadowboard, Globina: 115mm

Št. art.: 928220 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 45 mm
Širina 395 mm
Globina 165 mm
Uporabna širina 383 mm
Uporabna globina 115 mm
Kot naklona 45 stopinj; 90 stopinj
Izvedba police s povišanim robom
Vrsta izdelka Odlagalna polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928220 115
EAN/GTIN 4062406193362
Številka proizvajalca 928220 115

Opis

Izvedba:

Aluminijasta polica. Primerna za namestitev v vodoravni legi ali pod kotom 45° na luknjasto steno ali letev Multifix. Polica za orodje se lahko zlaga v skladovnico.

Obseg dobave:

Vključno s 3 osnovnimi ploščami Easyfix art. 955820 vel. 2.

Opomba:

Primerne vložke eForm najdete pod art. 955110955180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico