{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 1.000 mm | |
Globina | 800 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Material delovne plošče | ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan | |
Obloga delovne plošče | Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja) | |
Debelina obloge | 2 mm | |
Površina delovne plošče | Antistatična prevleka, zelo odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi | |
Barva površine delovne plošče | temno siva | |
Rob iz umetne mase ABS | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
Številka izdelka | 926245 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406215682 |