{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Grafitová šedá | |
| Popsaná část | Belag | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Tloušťka | 50 mm | |
| Nákližek | ano | |
| Nákližek provedení | 2stranný | |
| Nákližek materiál | ABS | |
| Antistatické | ne | |
| Pevnost nákližku | 3 mm | |
| Povrchová vrstva | Eluplan | |
| Tloušťka povrchové vrstvy | 2 mm | |
| Antistatická povrchová vrstva | ano | |
| Povrch | Nestálé na světle; Středně tvrdý; Vysoce odolné proti odření | |
| Provedení | Křížové lepení | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Pracovní deska | |
| Materiál deska | Eluplan |
| Katalogové číslo | 926245 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406215682 | |
| Číslo výrobce | 926245 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |