Samopritrdilni brusni diski Cubitron™II 947A, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 567521 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,54 € / kos
  • od 25 kos
    2,12 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II
Brusno sredstvo Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 40
Brusna podlaga Tkaninasta podlaga
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
Pogonski stroj Kotni brusilnik; vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567521 40
EAN/GTIN 30076308457038
Številka proizvajalca 7100113120

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760. Za hitro zamenjavo brusnega diska.
Samopritrdilni brusni diski s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™II (samodejno ostrenje) in močno X-tkanino. Največja sposobnost odstranjevanja in življenjska doba.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih oziroma vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan.

Opomba:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico