Garnitura listov za sabljasto žago 6118G

Št. art.: 588735 6118G
Nastavi ceno 5 kos (8,82 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
  • za material: INOX
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 1,5-4
  • Kovinski profil (odprt): < 100
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen); Natančen kotni rez

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,4 mm
Dolžina lista 150 mm
Oznaka 6118G
Primernost _6118G
za material INOX
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 1,5-4 mm
Kovinski profil (odprt) < 100 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen); Natančen kotni rez
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588735 6118G
EAN/GTIN 082472210958
Številka proizvajalca 210956118GR

Opis

Izvedba:

Agresivna, ukrivljena oblika lista z optimiziranim težiščem za hitro žaganje. Daljša življenjska doba zaradi prevleke TiN.

Obseg dobave:

5-delna
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico