Set de pânze pentru ferăstrău sabie 6118G

Cod articol: 588735 6118G
Setați prețul 5 buc. (8,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 1,5-4
  • Profil metalic (deschis): < 100
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină; Tăietură de precizie la unghi

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 1,4 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Denumire 6118G
Se recomandă pentru _6118G
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Grosimea tablei (tablă perforată) 1,5-4 mm
Profil metalic (deschis) < 100 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină; Tăietură de precizie la unghi
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588735 6118G
EAN / GTIN 082472210958
Număr producător 210956118GR

Descriere

Execuţie:

Design agresiv, curbat al pânzei cu centru de greutate optimizat pentru o tăiere mai rapidă. Durabilitate mai mare datorită stratului de acoperire TiN.

Livrare:

5 piese
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
    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături