Scotch-Brite™ Radialna krtača z radialnimi ščetinami, nadomestni disk BB-ZB, 150 mm, P400, tip C, polnilo

Št. art.: 7000144604
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 80 Kosov
  • Koraki naročila: 80 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ščetka za satiniranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000144604
EAN/GTIN 50048011330582
Številka proizvajalca 7000144604

Opis

Izvedba:

Tip A: Najbolj agresivna različica s kotnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovanec tip s: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahle aplikacije za posnemanje robov
Skupna širina: 25,4 mm
Trdna plastična krtača s keramičnimi zrni

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

Lastnosti:

Tip A: Najbolj agresivna različica z nagnjenimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance Tip S: Agresivnejša različica z ravnimi ščetinami
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
Uporabite ga na robotskem sistemu, brusni stroj, ravnem brusilniku ali gibki gredi

Opomba:

Uporaba na robotskem sistemu, namiznem brusilniku, ravnem brusilniku ali gibljivi gredi
mešanje na skoraj vseh materialih, zlasti na močno profiliranih površinah