{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 23 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ spone D2 | 22 mm | |
Dolžina spone L2 | 22 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 25 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574500 22X22 | |
EAN/GTIN | 4017359006856 | |
Številka proizvajalca | 453161 |