Ändborste ståltråd 0,30 mm 22X22 mm

Article no.: 574500 22X22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
2 541 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 23 mm
totallängd L 68 mm
Tving-⌀ D2 22 mm
Tvinglängd L2 22 mm
Borstlängd H1 25 mm
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574500 22X22
EAN / GTIN 4017359006856
Manufacturer number 453161

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, axel-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner förytbearbetning, t.ex. borttagning av rost eller glödskal samt för rengöring.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen