Štětcový kartáč Ocelový drát 0,30 mm, Typ: 22X22

Artiklové číslo: 574500 22X22
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
2 802 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 68 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 22 mm
Výška lemu H1 25 mm
Průměr kartáče D1 23 mm
Délka utahováků L2 22 mm
Průměr utahováků D2 22
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 18 000 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Štětcový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574500 22X22
EAN / GTIN 4017359006856
Číslo výrobce 453161
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.