{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 23 mm | |
Teljes hossz L | 68 mm | |
Szorító ⌀ D2 | 22 mm | |
Szorító hossza L2 | 22 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 mm | |
Maximális fordulatszám | 18 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574500 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006856 | |
Gyártó száma | 453161 |