Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm 22X22

Número de artículo: 574500 22X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.321 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 23 mm
Longitud total L 68 mm
⌀ del sargento D2 22 mm
Longitud del sargento L2 22 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
Velocidad de giro máxima 18.000 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574500 22X22
EAN / GTIN 4017359006856
Número del fabricante 453161

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra