VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C2 aksialno, levo 20 mm

Št. art.: 319116 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Širina držala b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 20
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319116 20
EAN/GTIN 4067263237983

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse funkcionalne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

GARANT Eco − za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco − s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830273891 in GARANT Eco − z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.