VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C2 aksialno, levo, Premer držala d1: 30mm

Št. art.: 319116 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer držala d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Širina držala b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319116 30
EAN/GTIN 4067263238003
Številka proizvajalca 319116 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse funkcionalne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

GARANT Eco − za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco − s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830273891 in GARANT Eco − z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov