{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oblika | C | |
| ⌀ držala d1 | 40 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| h2 | 34 mm | |
| b1 | 85 mm | |
| b2 | 42,5 mm | |
| Širina držala b3 | 20,5 mm | |
| h5 | 32,5 mm | |
| h6 | 48 mm | |
| l1 | 85 mm | |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
| Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
| Številka izdelka | 319116 40 | |
| EAN/GTIN | 4067263238010 | |
| Številka proizvajalca | 319116 40 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |