{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 160 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 5 mm - 161 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 67 mm - 174 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 6,2 mm | |
Zunanji ⌀ A | 164 mm | |
Izvrtina E | 42 mm | |
Višina glave D | 63 mm | |
Centrirni ⌀ B | 145 mm | |
Notranji 4-kotnik ključa K | 10 mm | |
Masa | 9,3 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.400 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313120 160 | |
EAN/GTIN | 4019208227771 | |
Številka proizvajalca | 437490 |