{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ZeroClamp | |
Tip | 14014 | |
za tip stroja | MAZAK VARIAX 500 | |
⌀ vpenjala | 120 mm | |
Število vpenjal | 4 | |
⌀ A | 500 mm | |
Širina B | 400 mm | |
Višina H | 44 mm | |
Medosna razdalja S | 200 mm | |
Križna mera | ne | |
Vrsta izdelka | Osnovne plošče |
Številka izdelka | 360014 14014 | |
EAN/GTIN | 4045197777188 | |
Številka proizvajalca | 360014 14014 |