{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje merilne ure | 0,005 mm | |
Dolžina brez držala in tipala | 102 mm | |
maksimalni ⌀ sani | 116 mm | |
maksimalno število vrtljajev gredi | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Merilno območje merilne ure | 2,5 mm | |
Tipalna sila | 1 N | |
Vrsta izdelka | Centrirne naprave |
Številka izdelka | 359610 0,005 | |
EAN/GTIN | 2050001890146 | |
Številka proizvajalca | 132918 |