VHM-radiusni rezkar GARANT Master Steel HPC TiAlN

Št. art.: 207242
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
657 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.
Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.

Iz iste serije Poglej vse
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
    ⌀ f8 DC/D S (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico