Fresa de punta esférica de MDI GARANT Master Steel HPC TiAlN

Número de artículo: 207242
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
661 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

Rectificado con precisión para altas exigencias de precisión.
Tolerancia: Contorno de radio = ± 0,005 mm.
Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Productos adecuados

De la misma serie "Master Steel"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra