• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master Steel HM-fullradiefräs HPC 0,1 mm

Article no.: 207242 0,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 0,1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 28 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 0,2 mm
radie R 0,05 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,005 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,007 mm
Färgring grön
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207242 0,1
EAN / GTIN 4062406281809

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade för mycket höga krav på noggrannhet.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.
Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen